BEGHELLI - BEG52106 FLUO T8 HL TRIMAX 36W G13 840 - 52106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Lunghezza - 1200 mm
Temperatura del colore - 4000 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Flusso luminoso - 3350 lm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Fluo T8 Trimax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219581044
Codice prodotto
BEG52106
Cod. produttore
52106
Produttore
BEG
Base:
G13
Lunghezza:
1200 mm
Temperatura del colore:
4000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
3350 lm
Tonalità di luce:
840
Diametro del tubo:
26 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Applicazione:
Generale
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
93 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K