BEGHELLI - BEG54953 GREEN HALO 80 120W 230V R7S - 54953

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 120 W
Flusso luminoso - 2220 lm
Base - R7s
Temperatura del colore - 2900 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002219595928
Codice prodotto
BEG54953
Cod. produttore
54953
Produttore
BEG
Potenza della lampada:
120 W
Flusso luminoso:
2220 lm
Base:
R7s
Temperatura del colore:
2900 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Lunghezza complessiva:
80 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
8 mm
Protezione UV:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
120 kWh