AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG54961 GREEN HALO 117 120W 230V R7S - 54961

copiacopia
BEGHELLI - BEG54961 GREEN HALO 117 120W 230V R7S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 120 W

  • Flusso luminoso - 2220 lm

  • Base - R7s

  • Temperatura del colore - 2900 K

  • Durata media nominale - 2000 h

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8002219595966

Codice prodotto

BEG54961

Cod. produttore

54961

Produttore

BEG

Potenza della lampada:

120 W

Flusso luminoso:

2220 lm

Base:

R7s

Temperatura del colore:

2900 K

Durata media nominale:

2000 h

Tensione della lampada:

230...230 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Lunghezza complessiva:

118 mm

Vetro contorto (tortiglione):

no

Modello:

Chiaro

Diametro:

8 mm

Protezione UV:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

120 kWh

Lampada alogena lineare ad alta efficienza con doppio attacco e filamento a tripla spirale