BEGHELLI - BEG55804 P PERA FRIGO CH 15W 230V E14 - 55804

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Chiaro
Flusso luminoso - 100 lm
Base - E14
Durata media nominale - 1000 h
Diametro - 25 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Piccola Pera
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013768590418
Codice prodotto
BEG55804
Cod. produttore
55804
Produttore
BEG
Modello:
Chiaro
Flusso luminoso:
100 lm
Base:
E14
Durata media nominale:
1000 h
Diametro:
25 mm
Lunghezza complessiva:
57 mm
Adatto per forno:
no
Adatta per frigorifero:
sì
Lampade esplicitamente progettate per illuminare piccoli spazi, sono lampade compatte e di dimensioni particolarmente ridotte. La versione “Frigo” è progettata per l’uso interno in frigoriferi e congelatori