AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56005 GOCCIA LED 10W 230VE27 3000K - 56005

copiacopia
BEGHELLI - BEG56005 GOCCIA LED 10W 230VE27 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 820...820 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219713629

Codice prodotto

BEG56005

Cod. produttore

56005

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

820...820 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

105 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

59 mm

Le lampade Goccia EcoLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili con rivestimento termoplastico opale, hanno un emissione ideale per ogni ambiente domestico, bassi consumi e lunghissimavita di funzionamento. Angolo fascio 165° - RA 85.