AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56018 SPOT LED 8W 35° 230V GU10 4K - 56018

copiacopia
BEGHELLI - BEG56018 SPOT LED 8W 35° 230V GU10 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 560...560 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 57 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219713131

Codice prodotto

BEG56018

Cod. produttore

56018

Produttore

BEG

Base:

GU10

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

560...560 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

57 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

1300 cd

Le Lampade EcoLED Beghelli Forma Spot GU10, particolarmente compatte sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc. Angolo fascio 35° - RA 80.