BEGHELLI - BEG56023 ECO SPOTLED 4W 95° 230VGU10 3K - 56023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 380...380 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 60 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219506368
Codice prodotto
BEG56023
Cod. produttore
56023
Produttore
BEG
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
380...380 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
60 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
520 cd
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K