AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56026 SPOT LED 6.5W 35° 230V GU10 4K - 56026

copiacopia
BEGHELLI - BEG56026 SPOT LED 6.5W 35° 230V GU10 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 440...440 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 58 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219593733

Codice prodotto

BEG56026

Cod. produttore

56026

Produttore

BEG

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

440...440 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

58 mm

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di tensione:

AC

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

1100 cd

Le Lampade EcoLED Beghelli Forma Spot GU10, particolarmente compatte sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.