AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56047 ECOSPOTLED 6W 95°230VGU10 6.5K - 56047

copiacopia
BEGHELLI - BEG56047 ECOSPOTLED 6W 95°230VGU10 6.5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 530...530 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 56 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219723253

Codice prodotto

BEG56047

Cod. produttore

56047

Produttore

BEG

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

530...530 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

56 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

720 cd

Le lampade Spot ECOLed Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti*, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. SPOT GU10 ECOLED 95°. LED 6W 530Lm 6500K.