AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56057 ECOPAR38 IP65LED 15W230VE27 4K - 56057

copiacopia
BEGHELLI - BEG56057 ECOPAR38 IP65LED 15W230VE27 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1350...1350 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 135 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8002219729347

Codice prodotto

BEG56057

Cod. produttore

56057

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1350...1350 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

135 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

122 mm

Denominazione lampada:

PAR38

Grado di protezione (IP):

IP65

Le Lampade PAR EcoLED Beghelli, particolarmente potenti, sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Ideali per illuminazione a spot. LED PAR38 15W E27 1350lm 4000K 230V IP65.