AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56111 R7SLED FG 78MM 6W 4000K - 56111

copiacopia
BEGHELLI - BEG56111 R7SLED FG 78MM 6W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 810...810 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 78 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219712882

Codice prodotto

BEG56111

Cod. produttore

56111

Produttore

BEG

Base:

Altri

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

810...810 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

78 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

22 mm

Corrente nominale:

75...75 mA

La lampada R7s ECOLed Beghelli rende possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s (per le tradizionali Alogene lineari doppio attacco) senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all'angolo di irraggiamento di 360°. Sostituisce le normali lampade Alogene R7s 78mm a doppio attacco. 810 Lumen - equivalente ad un faretto alogeno da 60WRisparmio Energetico 90% rispetto a lampada alogena. Descrizione della lampada: LED LED R7S passo corto 78mm 6W 230V 4000°K.