AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56119 R7S ELED 118MM 16W 2200LM 4K - 56119

copiacopia
BEGHELLI - BEG56119 R7S ELED 118MM 16W 2200LM 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 2200...2200 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8002219745118

Codice prodotto

BEG56119

Cod. produttore

56119

Produttore

BEG

Base:

R7s

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

2200...2200 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

28 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

La lampada R7s LED BEGHELLI rende possibile l’utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all’angolo di irraggiamento di 360°. LED 16W R7s 2200lm 4000K.