BEGHELLI - BEG56124 SPOTLED DIM 6W 95° GU10 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 510...510 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 56 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219723277
Codice prodotto
BEG56124
Cod. produttore
56124
Produttore
BEG
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
510...510 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
56 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
720 cd


