BEGHELLI - BEG56126 SPOTLED DIM 8W 95° GU10 3000°K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 650...650 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219723314
Codice prodotto
BEG56126
Cod. produttore
56126
Produttore
BEG
Base:
GU10
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
650...650 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
56 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
1100 cd


