AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56133 BISPINA LEDART 2W 12VG4 4K - 56133

copiacopia
BEGHELLI - BEG56133 BISPINA LEDART 2W 12VG4 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Flusso luminoso - 210...210 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 53 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8002219729385

Codice prodotto

BEG56133

Cod. produttore

56133

Produttore

BEG

Base:

Altri

Potenza della lampada:

2...2 W

Flusso luminoso:

210...210 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

53 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

12 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

G4 Ledart - ECOLed il massimo delle prestazioni il meglio del design. Le Lampade ECOLed Beghelli G4, particolarmente compatte sono compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Angolo di fascio 300° - RA 80. 2W G4 210lm 4000K.