AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56143 REFLECTOR LED R50 5W 4000K - 56143

copiacopia
BEGHELLI - BEG56143 REFLECTOR LED R50 5W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 350...350 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 85 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219729484

Codice prodotto

BEG56143

Cod. produttore

56143

Produttore

BEG

Base:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

350...350 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

85 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

50 mm

Le Lampade Reflector ECOLed Beghelli, sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Ideali per illuminazione a spot. Angolo di fascio 110° - RA 80. LED R50 5W E14 4000K 350lm.