AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56156 ECO GOCCIA LED 22W E27 3000K - 56156

copiacopia
BEGHELLI - BEG56156 ECO GOCCIA LED 22W E27 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 22...22 W

  • Flusso luminoso - 2500...2500 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 124 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219730060

Codice prodotto

BEG56156

Cod. produttore

56156

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

22...22 W

Flusso luminoso:

2500...2500 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

124 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

65 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Goccia Saving LED Premium Compatta. Le lampade Goccia Saving LED Premium Beghelli hanno un’elevata potenza mantenendo un gradevole design e una forma estremamente compatta. Grarazie al rivestimento termoplastico opale, hanno un emissione ideale per ogni ambiente domestico, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.