BEGHELLI - BEG56158 GOCCIA LED SENS 12W 230VE27 3K - 56158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1300...1300 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 124 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219731135
Codice prodotto
BEG56158
Cod. produttore
56158
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1300...1300 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
124 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
65 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K