AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56165 HLO LED 100W 230V E40 4000K - 56165

copiacopia
BEGHELLI - BEG56165 HLO LED 100W 230V E40 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Potenza della lampada - 100...100 W

  • Flusso luminoso - 14500...14500 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 290 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219832122

Codice prodotto

BEG56165

Cod. produttore

56165

Produttore

BEG

Base:

E40

Potenza della lampada:

100...100 W

Flusso luminoso:

14500...14500 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

290 mm

Tensione nominale:

100...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Durata media nominale:

50000 h

Diametro:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP64

Corrente nominale:

470...470 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

HLOECOLed - Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza. Il prodotto è progettato per funzionare alimentato direttamente da rete quindi se installato in apparecchi progettati e cablati per tipi di lampada che prevedono l’utilizzo di alimentatori o accenditori, è necessario intervenire con alcune modifiche come riportato sul manuale tecnico e sul foglio istruzioni. Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 470mA. IP64. HLOECOLed 100W E40 14500lm 4000K.