AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56168 HLO_MA LED 50W 230V E40 4000K - 56168

copiacopia
BEGHELLI - BEG56168 HLO_MA LED 50W 230V E40 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Potenza della lampada - 50...50 W

  • Flusso luminoso - 6500...6500 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 173 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219744692

Codice prodotto

BEG56168

Cod. produttore

56168

Produttore

BEG

Base:

E40

Potenza della lampada:

50...50 W

Flusso luminoso:

6500...6500 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

173 mm

Tensione nominale:

100...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Durata media nominale:

50000 h

Diametro:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP64

Corrente nominale:

240...240 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

HLOECOLed - Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza. Il prodotto è progettato per funzionare alimentato direttamente da rete quindi se installato in apparecchi progettati e cablati per tipi di lampada che prevedono l’utilizzo di alimentatori o accenditori, è necessario intervenire con alcune modifiche come riportato sul manuale tecnico e sul foglio istruzioni. Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 240mA. IP64. HLOECOLed 50W E40 6500lm 4000K.