BEGHELLI - BEG56174 SPOT GLASS GU10 6W 30° 6500K - 56174

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 520...520 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 53 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219743541
Codice prodotto
BEG56174
Cod. produttore
56174
Produttore
BEG
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
520...520 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
53 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
1000 cd
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K