AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56176 GOCCIA ZAFIRO LED 6WE27 4000K - 56176

copiacopia
BEGHELLI - BEG56176 GOCCIA ZAFIRO LED 6WE27 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 810...810 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219743565

Codice prodotto

BEG56176

Cod. produttore

56176

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

810...810 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

105 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

ZafiroLED - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.