AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56185 G120 ZAFIRO LED 12W E27 4000K - 56185

copiacopia
BEGHELLI - BEG56185 G120 ZAFIRO LED 12W E27 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1600...1600 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 190 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219743794

Codice prodotto

BEG56185

Cod. produttore

56185

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1600...1600 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

190 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

120 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

ZafiroLED - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista. Angolo fascio 360° - RA >80. GLOBO ZAFIRO G120 LED12W E27 1600lm 4000K.