BEGHELLI - BEG56234 T8 SAVINGLED 1500MM 24WG13 840 - 56234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 24...24 W
Flusso luminoso - 2500...2500 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 1570 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8002219736529
Codice prodotto
BEG56234
Cod. produttore
56234
Produttore
BEG
Base:
G13
Potenza della lampada:
24...24 W
Flusso luminoso:
2500...2500 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1570 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
25 mm
Denominazione lampada:
T8
Con telecomando / controllo remoto:
no