AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56411 TW CCLR ZAFIROLED 2W E14 2700K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56411 TW CCLR ZAFIROLED 2W E14 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 96 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8002219718129

Codice prodotto

BEG56411

Cod. produttore

56411

Produttore

BEG

Base:

E14

Potenza della lampada:

2...2 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

96 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

35 mm

Lampada Tortiglione Zafiro LED E14 2W 2700K 250lm.