AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56468 ZAF R7S LED 118MM 810LM 8W 2.7 - 56468

copiacopia
BEGHELLI - BEG56468 ZAF R7S LED 118MM 810LM 8W 2.7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 810...810 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219748317

Codice prodotto

BEG56468

Cod. produttore

56468

Produttore

BEG

Base:

R7s

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

810...810 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Capsula

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Colore del corpo:

Bianco

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Lampada LED. R7s. 8W. 810 lm. 2700K