BEGHELLI - BEG56501 PL LED 16W 2G11 4000°K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 16...16 W
Flusso luminoso - 1350...1350 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 310 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219722638
Codice prodotto
BEG56501
Cod. produttore
56501
Produttore
BEG
Base:
Altri
Potenza della lampada:
16...16 W
Flusso luminoso:
1350...1350 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
310 mm
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Diametro:
43 mm