AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56600 STRIP LED HS 14W IP20 3K - 56600

copiacopia
BEGHELLI - BEG56600 STRIP LED HS 14W IP20 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1500 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219744050

Codice prodotto

BEG56600

Cod. produttore

56600

Produttore

BEG

Flusso luminoso al metro:

1500 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

120

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

Strip ECOLed 24 Volt STANDARD - Strisce flessibili a LED autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Versioni alimentate con starter 24V Beghelli. Le Strip 24 V sono dotate di un potente biadesivo sul retro e hanno tutte la possibilità di essere dimmerate.