AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56615 STRIP LED RGB IP20 - 56615

copiacopia
BEGHELLI - BEG56615 STRIP LED RGB IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 600 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 14 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219744203

Codice prodotto

BEG56615

Cod. produttore

56615

Produttore

BEG

Flusso luminoso al metro:

600 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

RGB

Numero di lampade per metro:

60

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

Strip ECOLed Professional RGB - Strisce flessibili a LED RGB 24V autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Alimentare con starter 24V Beghelli. 60 LED/m RGB 14W/m 600lm/m. IP20.