AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56818 ELPLASTGLOB 15W 1400LME27 6.5K - 56818

copiacopia
BEGHELLI - BEG56818 ELPLASTGLOB 15W 1400LME27 6.5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1400...1400 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 158 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8002219731913

Codice prodotto

BEG56818

Cod. produttore

56818

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1400...1400 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

158 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

120 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Elplast LED globo 15W 1400 Lm attacco E27 6500K.