AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56820 ELPLAST OLIVA 5W 470LME14 6.5K - 56820

copiacopia
BEGHELLI - BEG56820 ELPLAST OLIVA 5W 470LME14 6.5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 104 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219731937

Codice prodotto

BEG56820

Cod. produttore

56820

Produttore

BEG

Base:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

104 mm

Tensione nominale:

230...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

35 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Elplast oliva LED 5W 470 Lm attacco E14 6500K.