BEGHELLI - BEG56848 GOCCIA SAVING LED 18W E27 3K - 56848

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 1650...1650 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219840264
Codice prodotto
BEG56848
Cod. produttore
56848
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
1650...1650 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K