AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56856 GLOBO SAVING LED 16W E27 6.5K - 56856

copiacopia
BEGHELLI - BEG56856 GLOBO SAVING LED 16W E27 6.5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 1600...1600 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 159 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8002219740342

Codice prodotto

BEG56856

Cod. produttore

56856

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

1600...1600 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

159 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

120 mm

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Globo Saving LED Standard. Le lampade Globo Saving Led Standard Beghelli, con la loro forma ampia e tipica, hanno una emissione molto diffusa e comfortevole, ideali quindi per gli ambienti domestici. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.