BEGHELLI - BEG56865 GOCCIA SAVING LED 40W E27 6.5K - 56865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 40...40 W
Flusso luminoso - 3000...3000 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 241 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8002219743725
Codice prodotto
BEG56865
Cod. produttore
56865
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
40...40 W
Flusso luminoso:
3000...3000 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
241 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
140 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K