AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56876 SFERA SAVING LED 7W E27 3K - 56876

copiacopia
BEGHELLI - BEG56876 SFERA SAVING LED 7W E27 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 700...700 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 80 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219747976

Codice prodotto

BEG56876

Cod. produttore

56876

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

700...700 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

80 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

45 mm

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Sfera Saving LED E27. Le lampade Sfera Saving Led Beghelli, disponibili con rivestimento opale, sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunga vita di funzionamento.