AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56908 E LED OLIVA FR 2.5W E14 3000K - 56908

copiacopia
BEGHELLI - BEG56908 E LED OLIVA FR 2.5W E14 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Flusso luminoso - 220...220 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 98 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219710598

Codice prodotto

BEG56908

Cod. produttore

56908

Produttore

BEG

Base:

E14

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Flusso luminoso:

220...220 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

98 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

35 mm

Le lampade Oliva LED Tuttovetro hanno forme classiche e l’involucro in totalmente in vetro. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista. Finitura smerigliata.