AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56924 CDVENTO SAVING LED 7W E14 6.5K - 56924

copiacopia
BEGHELLI - BEG56924 CDVENTO SAVING LED 7W E14 6.5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 700...700 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 129 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219747730

Codice prodotto

BEG56924

Cod. produttore

56924

Produttore

BEG

Base:

E14

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

700...700 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

129 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

38 mm

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Colpo di Vento Saving LED. Le lampade Colpo di Vento Saving Led Beghelli, hanno una forma classica, sono di piccole dimensioni e ideali per lampadari da arredo o insallazioni a vista. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.