BEGHELLI - BEG56964 SFERA ES LED 3.5W E27 3000K - 56964

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 3.5...3.5 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 74 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219715739
Codice prodotto
BEG56964
Cod. produttore
56964
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
3.5...3.5 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
74 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
45 mm
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K