AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56967 OLIVA ES LED 3.5W E14 4000K - 56967

copiacopia
BEGHELLI - BEG56967 OLIVA ES LED 3.5W E14 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 3.5...3.5 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 98 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8002219715760

Codice prodotto

BEG56967

Cod. produttore

56967

Produttore

BEG

Base:

E14

Potenza della lampada:

3.5...3.5 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

98 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

37 mm

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Oliva Saving LED. Le lampade Oliva Saving Led Beghelli, disponibili con rivestimento opale, sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunga vita di funzionamento.