AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56969 SPOT ES LED 4W GU10 4000K 38°

copiacopia
BEGHELLI - BEG56969 SPOT ES LED 4W GU10 4000K 38°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 280...280 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 56 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8002219715784

Codice prodotto

BEG56969

Cod. produttore

56969

Produttore

BEG

Base:

GU10

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

280...280 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

56 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

50 mm

Colore del corpo:

Bianco

Intensità luminosa:

420 cd

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

GU10 ECOLed Standard 38° - Le lampade GU10 ECOLed Standard Beghelli, sono dimensioni compatte e progettate per poter essere compatibili con tutti gli apparecchi con attacco GU10. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.