AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56982 OLIVA ES LED 5W E14 6500K - 56982

copiacopia
BEGHELLI - BEG56982 OLIVA ES LED 5W E14 6500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 450...450 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 104 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8002219719416

Codice prodotto

BEG56982

Cod. produttore

56982

Produttore

BEG

Base:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

450...450 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

104 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

35 mm

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Oliva Saving LED. Le lampade Oliva Saving Led Beghelli, disponibili con rivestimento opale, sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunga vita di funzionamento.