AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56992 SFERA ES LED 5W E27 6500K - 56992

copiacopia
BEGHELLI - BEG56992 SFERA ES LED 5W E27 6500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 450...450 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 80 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8002219719478

Codice prodotto

BEG56992

Cod. produttore

56992

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

450...450 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

80 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

45 mm

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Sfera Saving LED E27. Le lampade Sfera Saving Led Beghelli, disponibili con rivestimento opale, sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunga vita di funzionamento.