BEGHELLI - BEG70010 PAN LED 38W 60X60 3000K - 70010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3000 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002219813299
Codice prodotto
BEG70010
Cod. produttore
70010
Produttore
BEG
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3000 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK05
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
595 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
595 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Altezza/profondità di installazione:
60 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



