AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG70021 PAN LED 45W 600X600 3000K - 70021

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5000 lm

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8002219718532

Codice prodotto

BEG70021

Cod. produttore

70021

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5000 lm

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

93 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK05

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

600 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

600 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Lunghezza di incasso:

595 mm

Altezza / Profondità:

9 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Larghezza di incasso:

595 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

60 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PaneLED - Apparecchio innovativo a sorgente LED caratterizzato da grande versatilità di utilizzo. Lo spessore ridottissimo, ed il peso esiguo ne permettono il montaggio a sospensione anche in ambienti architettonici di pregio. Quando installato ad incasso in appoggio su struttura a vista, il particolare ed innovativo profilo permette il totale allineamento dell’apparecchio con i pannelli del soffitto. L’elevatissima efficienza dei LED e lo schermo diffusore opale, consentono di utilizzare questo rivoluzionario apparecchio in tutti gli ambienti in cui sia richiesta una illuminazione diffusa e un ottimo comfort visivo, come uffici, scuole, alberghi e centri commerciali. L'installazione è agevolata dall'esclusivo sistema di fissaggio rapido. È inoltre disponibile il kit di emergenza costituito da inverter e batteria per l’accensione dell’apparecchio in caso di black-out. LED 45W 3000K 5000lm >80.