BEGHELLI - BEG70022 PAN LED 45W 600X600 4000K - 70022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5000 lm
Con lampada - sì
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8002219718549
Codice prodotto
BEG70022
Cod. produttore
70022
Produttore
BEG
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5000 lm
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
93 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK05
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
600 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
600 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Lunghezza di incasso:
595 mm
Altezza / Profondità:
9 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Larghezza di incasso:
595 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Altezza/profondità di installazione:
60 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



