AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG71058 DWL LED 30W 3000K - 71058

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219722775

Codice prodotto

BEG71058

Cod. produttore

71058

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP42

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3600 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

230 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Downlight Compact LED - Apparecchio da incasso a sorgente LED radiale che grazie al diffusore opale, permette una diffusione omogenea della luce eliminando i fenomeni di abbagliamento. Fornito di alimentatore elettronico SELV. Semplicità nell’installazione. Driver incluso nell’apparecchio. LED 30W 3000K 3600lm >80.