AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG71060 DWL LED CCT 20W - 71060

copiacopia
BEGHELLI - BEG71060 DWL LED CCT 20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...6500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2100 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219743909

Codice prodotto

BEG71060

Cod. produttore

71060

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

3000...6500 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2100 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

80 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK05

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

240 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

32 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

X-Six LED - Molle per incasso e cornice plafone inclusi. 3 temperature colore selezionabili. LED 20W 2100lm 3000/4000/6500K CRI >80. IP20/IK05.