AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG72001 SAVING IP65 TUBI LED 218 4000K - 72001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2000 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219719676

Codice prodotto

BEG72001

Cod. produttore

72001

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2000 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

90 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK05

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

G13

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

674 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

121 mm

Tipo di ottica:

Bianco

Adatto per configurazione in fila continua:

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

82 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

2

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

saving stagna tubiLED Plafoniera - Saving Stagna TubiLED offre un'alta resa luminosa grazie ad un riflettore sagomato che funge da recuperatore di flusso. Un ulteriore contributo è dato dallo schermo diffusore, a sua volta caratterizzato da un profilo innovativo, associato ad uno spessore particolarmente ridotto, ottenuto con una altissima tecnologia di stampaggio del policarbonato. I tubi LED di ultima generazione, inclusi, permettono di ridurre notevolmente i consumi rispetto alle plafoniere tradizionali con tubo fluorescente. Questo apparecchio, dotato di protezione di rete, è caratterizzato da praticità e affidabilità d'installazione. Questo grazie ai ganci monoscocca in nylon rinforzato a fibra vetro (disponibili anche in acciaio inox) e alle staffedi fissaggio a plafone, che agganciano direttamente il corpo lampada. Il corpo è in policarbonato autoestinguente, stampato ad iniezione, stabilizzato ai raggi UV, tinto nella massa di colore grigio RAL 7035, dotato di guarnizione di tenuta in poliuretano espanso antinvecchiamento. L’ingombro del prodotto risulta molto contenuto con evidenti vantaggi in tutte le fasi di stoccaggio e di trasporto. LED 2x18W 4000K 2000lm >80.