BEGHELLI - BEG72006 SAVING IP65 TUBI LED 258 6500K - 72006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8002219722683
Codice prodotto
BEG72006
Cod. produttore
72006
Produttore
BEG
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK05
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
G13
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1564 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
121 mm
Tipo di ottica:
Bianco
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
82 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
2
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



