AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG75321 GEO LED 15W ROUND WHITE 4K - 75321

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2025 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8002219722805

Codice prodotto

BEG75321

Cod. produttore

75321

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2025 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

83 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

166 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

62 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Geo LED Parete e Plafone - Plafoniera idonea per ambienti indoor e outdoor, per installazione a soffitto o parete dove è richiesta un’illuminazione forte e diffusa. Particolarmente indicato per l’illuminazione di scale, aree di accessi esterni, corridoi interni in centri commerciali, negozi, alberghi e ristoranti. L'apparecchio è dotata di rifletore in lamiera bianca e di una batteria di LED ad alta efficienza il cui posizionamento sul riflettore è stato progettato per ottenere un fascio ampio ad elevataefficienza luminosa. LED 15W 4000K 2025lm >80. Bianco.